Polokrogla pila 100 mm

Št. art.: 513300 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
133 kosov na zalogi
  • Oblika: E
  • Opis oblike: polokrogli
  • Standard: DIN 7261

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nasek 3
Vrsta naseka Fini
Oblika E
Opis oblike polokrogli
Površine pile nasek z vseh strani
Presek 11×4 mm
Dolžina brez nasadila 100 mm
vklj. z ročajem za pilo Ne
Standard DIN 7261
Vrsta izdelka Delavniške pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 513300 100
EAN/GTIN 4009215017540
Številka proizvajalca 31521030

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 

Opis

Izvedba:

Surovce najprej oblikujejo s kovanjem in brušenjem, zatem pa jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino. Neizbočene pile imajo zato idealno obliko zob, ki ustreza posameznim tipom pil.
S spiralnim nasekom; z delno topim koncem.

Uporaba:

Kakovostne pile za uporabo v delavnici, z dolgo življenjsko dobo in veliko učinkovitostjo.

Standard:

DIN 7261 oblika E

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli