Halvrundfil 100 mm

Art-nr: 513300 100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
133 styck i lager
  • Form: E
  • Formbeskrivning: halvrund
  • Norm: DIN 7261

Produktdetaljer

Tekniska data

Huggning 3
Huggtyp Fin
Form E
Formbeskrivning halvrund
Filytor Huggning på alla sidor
tvärsnitt 11×4 mm
Längd utan tånge 100 mm
inkl. filskaft Nej
Norm DIN 7261
Produktslag Verkstadsfil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 513300 100
EAN/GTIN 4009215017540
Tillverkarens nummer 31521030

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 

Benämning

Utförande:

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De filar som inte är konvexa har en tandform som är avstämd för respektive filtyp.
Med banhuggning; halvtrubbig ände.

Användningsdata:

En kvalitetsfil för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

Norm:

DIN 7261 form E

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar