Félkerek reszelő 100 mm

Cikkszám: 513300 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
133 darabszám azonnal szállítható
  • Alak: E
  • Alak leírása: Félkerek
  • Szabvány: DIN 7261

Termékadatok

Technikai adatok

Vágat 3
Vágat típusa simító
Alak E
Alak leírása Félkerek
Reszelőfelület minden oldalon vágattal
Keresztmetszet 11×4 mm
Szár nélküli hossz 100 mm
reszelőnyéllel nem
Szabvány DIN 7261
Termék fajtája Műhelyreszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 513300 100
EAN / GTIN 4009215017540
Gyártó száma 31521030

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látnak el. A nem íves reszelők olyan fogalakkal rendelkeznek, melyek a mindenkori reszelő típushoz igazodnak.
Felületvágattal; féltompa végű.

Felhasználás:

Hosszú élettartamú és nagy reszelési teljesítményű minőségi reszelők műhelyhasználatra.

Szabvány:

DIN 7261 E alak

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek