Momentni ključ

Št. art.: 5120-3CT
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
Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
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
Maksimalni vrtilni moment 60 Nm
Celotna dolžina L 320 mm
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5120-3CT
EAN/GTIN 4000896218905
Številka proizvajalca 5120-3CT
L-število L60140 4491
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Uporabniku prijazna raglja
  • Izjemno kratka zasnova - kompaktna
  • Predvsem za gospodarska vozila
  • Natančnost ± 3 % vrednosti skale (v smeri delovanja za desno aplikacijo) (5107–3 CT ± 4 % natančnost vrednosti skale)
  • Za zategnitev na levi strani uporabite naše momentne ključe z vložkom
  • Varno:
    • Haptično (sprožilec kratkega dosega)
    • Akustični (zgibni element)
  • Zasnovan za zahtevno uporabo v delavnici
  • Široka paleta aplikacij za nadzorovano zategovanje pnevmatik, dvokolesnih, osebnih in gospodarskih vozil ter različnih aplikacij v industriji in trgovini
  • Optimiziran tesnilni obroček za zaščito pred tujki
  • Komplet za popravilo raglje za samomontažo, usmerjen k stranki, omogoča desetletja uporabe
  • Ročaj z večjim ročajem za lažji prenos moči
  • Pomoč za nastavitev z zapornimi točkami za optimalno vodenje voznika zagotavlja varno in hitro nastavitev želenega navora z obračanjem ročice
  • Varno zaklepanje nastavitvenih vrednosti s funkcijo zaklepanja na vrtljivi plošči
  • Trikotna vrtljiva plošča preprečuje nenadzorovano premikanje
  • Simboli zaklepanja označujejo ustrezno stanje zapore
  • Možnost pritrditve zanke vrvi skozi odprtine na zaklepni vrtljivi plošči
  • Berljiva lestvica z visokim kontrastom
  • Trajna berljivost z laserskim označevanjem plašča
  • Vgrajena stikalna ročica
    5121-3 CT – 5123-3 CT: Preklopna ročica s funkcijo prostega kolesa – zmanjšuje tveganje za poškodbe in okvare
  • S certifikatom o umerjanju in serijsko številko
  • Na voljo v trpežnem hexa vrtljivem paketu
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Kvadratna trdna 12,5 mm (1/2 palcev)
  • Dimenzije / dolžina: 320 mm
  • Neto teža (kg): 0,49 kg
  • Nm min-max: 10–60 Nm
  • Toleranca: 3 %
  • Tehtnica (Nm): 0,5 Nm
  • Delovna sila min.-max kg: 3,9–25,0 kg
  • Število zob: 30 (delovni kot 12°)
  • Debelina glave A: 14,5 mm
  • Širina glave b: 32 mm
  • Nič več obračanja: V momentnih ključih HAZET serij 5000 in 6000 je bilo dokazano, da se pri dolgoročnih preizkusih vzdržljivosti ni treba vrniti na najmanjšo vrednost

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov