Llave dinamométrica ∙ 3 % ∙ Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ 320 mm ∙ 10 – 60

Número de artículo: 5120-3CT
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color, plateado Blanco perla
Color negro; plateado; Color turquesa
Ángulo de trabajo mín. 12 grados
Número de dientes (muescas) 32; 30
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Unidad de medida par de giro Nm
Ajuste del valor de disparo Con escala regulable
QuickRelease / función de cambio rápido
Unidad de medida graduación de la escala Nm
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Señal de disparo Acústico; Háptico
Respuesta activadora
Tipo de producto Llave dinamométrica
Sentido de apriete a derecha
Forma de la conexión Cuadrado de accionamiento
Metrología ejecución mecánica
Indicación analógico/a
Precisión del par de giro en sentido horario 3 %
Peso total 490 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 5120-3CT
EAN / GTIN 4000896218905
Número del fabricante 5120-3CT
Número L L60140 4491
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Carraca reversible de uso sencillo
  • Modelo extracorto - compacto
  • Especial para vehículos industriales
  • Precisión ± 3 % del valor de la escala ajustado (en el sentido de accionamiento para el apriete a la derecha) (5107-3CT precisión ± 4 % del valor de la escala ajustado)
  • Para el apriete a la izquierda utilice nuestras llaves dinamométricas con conector
  • Seguro:
    • Perceptible al tacto (disparo automático)
    • Audible (″clic″ sonoro)
  • Concebida para el duro uso en talleres
  • Amplia variedad de aplicaciones para el apriete controlado de tornillos en el mantenimiento de neumáticos, su uso en vehículos de dos ruedas, turismos, vehículos industriales así como en diversos casos de utilización en la industria y en talleres
  • Anillo de estanqueidad optimizado para protección contra cuerpos extraños
  • El juego de reparación de carracas para el montaje por parte del propio cliente permite su uso durante décadas
  • Empuñadura con mayor agarre para una transmisión de fuerza más ligera
  • Dispositivo de ayuda mediante puntos de enclavamiento para que sirvan de guía optimizada del usuario que garantiza el ajuste seguro y rápido del valor del par de apriete deseado girando la empuñadura
  • Cierre seguro de los valores de ajuste mediante la función de enclavamiento en la corona giratoria
  • La corona giratoria en forma triangular impide que ruede sin control
  • Los símbolos de cierre señalan el estado de cierre correspondiente
  • Posibilidad de sujeción para lazo de cuerda mediante las aperturas en la corona giratoria de cierre
  • Escala de fácil lectura y de alto contraste
  • Lectura duradera mediante inscripción con láser del casquillo graduado
  • Palanca de inversión integrada
    5121-3CT – 5123-3CT: palanca de inversión con mecanismo de rueda libre – reduce el riesgo de lesiones y los problemas de funcionamiento
  • Con certificado de calibración y número de serie
  • Entrega en un robusto paquete de atornillado Hexa
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Salida: Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 320 mm
  • Peso neto (kg): 0.49 kg
  • Nm mín.-máx.: 10 – 60 Nm
  • Tolerancia: 3 %
  • Graduación (Nm): 0.5 Nm
  • Fuerza de accionamiento mín.-máx. kg: 3.9 – 25.0 kg
  • Número de dientes: 30 (Ángulo de accionamiento 12°)
  • Grosor de la cabeza a: 14.5 mm
  • Anchura de la cabeza b: 32 mm
  • ¡Ya no hace falta volver atrás! Extensas pruebas de resistencia de larga duración han demostrado que con las llaves dinamométricas HAZET de las series 5000 y 6000 no es necesario volver al valor de escala ajustado más bajo

Descargas y documentos

Productos adecuados