RM-BN6-13.501-H7LB IC08 VHM-povrtala, levi spiralni utor, za skoznje izvrtine, s hitrozamenljivim bajonetnim mehanizmom za HSC-obdelavo

Št. art.: 5100023
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5100023
EAN/GTIN 7291075187366
Številka proizvajalca 5100023
L-število L24220 11

Opis

Opis:

Izvrtalniki z zamenljivo glavo, premer rezalnega roba (DC) 13,501 mm, dolžina rezalnega roba (L) 9,5 mm, število žlebov (NOF) 6

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 13.501 mm
  • Smer (levo)
  • Dolžina rezalnega roba (L) 9,5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 6
  • Vrtinčni kot (FHA) 20 stopinj
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) BN6