RM-BN6-13.501-H7LB IC08 Quick Change Left-Hand Flute Interchangeable Solid Carbide Reaming Heads for High Speed Reaming Through Holes

Artikelnummer: 5100023
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5100023
EAN/GTIN 7291075187366
Nummer fabrikant 5100023
L-nummer L24220 11

Omschrijving

Omschrijving:

Ruimers verwisselbare kop, snijkantdiameter (DC) 13,501 mm, snijkantlengte (L) 9,5 mm, aantal groeven (NOF) 6

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 13.501 mm
  • Richting (HAND) links
  • Lengte mes (L) 9,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Wervelhoek (FHA) 20 graden
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) BN6 in