{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Nastavljiva višina | ne | |
| Višina platforme | 0,39 m | |
| Globina platforma | 460 mm | |
| Ograje so na voljo | da | |
| Ročaj na voljo | da | |
| Zložljivo | ne | |
| Pohodnost | enostransko | |
| Število stopnic brez platforme | 1 | |
| Širina stopnica | 1 m | |
| Globina stopnice | 0,24 m | |
| Število stopnic | 2 | |
| Razdalja stopnice | 200 | |
| Povezava stopnice z nosilno prečko | varjeno | |
| Vrsta kolesa | Kolo za zavijanje | |
| Število kolutov, Kolo za zavijanje | 2 kos | |
| Število koles/valjev | 2 kos | |
| Zunanji premer kolesa/valja | 125 mm | |
| Področje uporabe | Prevodnik | |
| Vrsta izdelka | Delovni podest | |
| Izvedba stopalne površine | stopnje | |
| Delovna višina | 2,4 m | |
| Površina stopalne površine | mrežna rešetka | |
| Material | aluminij | |
| Nosilnost | 200 kg | |
| Na kolesih | da |
| Številka izdelka | 50438 | |
| EAN/GTIN | 4031405504387 | |
| Številka proizvajalca | 050438 | |
| L-število | L90110 992 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |