Mobilní pracovní plošina, šířka kroku 1000 mm, ocelový rošt 2 stupně

Artiklové číslo: 50438
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Výška nastavitelná ne
Výška plošiny 0,39 m
Hloubka plošiny 460 mm
Zábradlí k dispozici ano
Madlo dostupné ano
Skládací ne
Schůdnost jednostranné
Počet stupňů bez plošiny 1
Šířka stupňů 1 m
Hloubka stupňů 0,24 m
Počet stupňů 2
Vzdálenost stupňů 200
Spojení stupňů a vzpěr žebříku svařované
Typ válečků Řiditelné kolečko
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Počet kol/válečků 2 ks
Vnější průměr kola/válečku 125 mm
Rozsah použití Žebřík
Druh produktu Pracovní podstavec
Provedení schůdku stupeň
Pracovní výška 2,4 m
Povrch stupátka mřížový rošt
Materiál hliník
Nosnost 200 kg
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 50438
EAN / GTIN 4031405504387
Číslo výrobce 050438
L-číslo L90110 992
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Hliníková pracovní plošina
  • Extrémně stabilní konstrukce z obdélníkových trubkových nosníků
  • Hloubka plošiny: 460 mm
  • 240 mm hluboké kroky
  • Rozšiřitelný v 200 mm mřížce
  • Standardní jsou dvě posuvná držadla
  • Dva zvedací válečky Ø 125 mm pro snadný pohyb z místa na místo
  • Protiskluzové plastové boty
  • Náklon: 45°
  • K dispozici v různých stupňovaných a platformových verzích
  • Rozteč kroků 200 mm
  • Maximální zatížení: 200 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 2400 mm
  • Režie: 850 mm
  • Materiál: Hliník, pozinkovaná ocel
  • Max. Nosnost: 200 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Výška plošiny 390 mm
  • Protiskluzová třída: R12
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
  • Krokový/plošinový kryt: Ocelové mříže
  • Počet kroků/příček: 2 stupňů
  • Šířka kroku: 1000 mm