• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitspodest fahrbar, Stufenbreite 1000 mm, Stahl-Gitterrost 2 Stufen

Artikel-Nr.: 50438
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Höhe Verstellbar nein
Höhe Plattform 0,39 m
Tiefe Plattform 460 mm
Geländer vorhanden ja
Handlauf vorhanden ja
klappbar nein
Begehbarkeit einseitig
Stufenanzahl ohne Plattform 1
Breite Stufen 1 m
Tiefe Stufen 0,24 m
Anzahl Stufen 2
Abstand Stufen 200
Stufen-Holm-Verbindung geschweißt
Rollenart Lenkrolle
Anzahl Rollen, Lenkrolle 2 St.
Anzahl Räder/Rollen 2 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 125 mm
Einsatzbereich Leiter
Produktart Arbeitspodest
Tritt Ausführung Stufe
Arbeitshöhe 2,4 m
Oberfläche Trittfläche Gitterrost
Material Aluminium
Tragfähigkeit 200 kg
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 50438
EAN / GTIN 4031405504387
Herstellernummer 050438
L-Nummer L90110 992
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Arbeitspodest aus Aluminium
  • Besonders stabile Konstruktion aus Rechteckrohr-Holmen
  • Plattformtiefe: 460 mm
  • 240 mm tiefe Stufen
  • Im Raster von 200 mm erweiterbar
  • Serienmäßig mit zwei Schiebegriffen
  • Zwei Hubrollen Ø 125 mm für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Neigung: 45°
  • In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
  • Stufenabstand 200 mm
  • Maximale Belastung: 200 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 2400 mm
  • Ausladung: 850 mm
  • Material: Aluminium, Stahl verzinkt
  • Max. Belastbarkeit: 200 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Podesthöhe: 390 mm
  • Rutschhemmungsklasse: R12
  • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
  • Stufen-/Plattformbelag: Stahl-Gitterrost
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 2 Stufen
  • Stufenbreite: 1000 mm