Navoj Kontrolni navojni prstan, izmet M 45x1,5 - 6g LH

Št. art.: 500796
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta šablone kontrolno merilo NI V REDU (NO-GO)
Vrsta navoja M
Korak navoja 1,5 mm
Premer navoja 45 mm
Tolerančno polje g
Stopnja tolerance (kakovost) 6
Možnost konfiguracije ne
Vrsta izdelka kontrolnega navojnega prstana
Vsebina posamezni del
Standard DIN 2279 − 2299

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 500796
EAN/GTIN 4046122209118
Številka proizvajalca 500796
L-število L40130 3611
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

Navojni obroč se ne prilega M 45x1,5 toleranca 6G na levi strani. NE GO obroča merilni navoj. Dimenzije v skladu z DIN 2299 - 1