• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Bague filetée entre pas NO GO M 45x1,5 -6g LH

Réf.: 500796

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Type de jauge calibre N’ENTRE PAS (NO-GO)
Type de filetage M
Pas de filetage 1,5 mm
Diamètre de filetage 45 mm
Plage de tolérance g
Degré de tolérance (qualité) 6
Configurable non
Type de produit bagues filetées
Sommaire pièce unique
Norme DIN 2279 − 2299

Identification et classification

Référence article 500796
EAN / GTIN 4046122209118
Réf. fabricant 500796
Article hors catalogue L40130 3611
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Bague filetée n'entre pas M 45x1,5 tolérance 6g à gauche. NOT GO filetage jauge à anneau. Dimensions selon DIN 2299-1