• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinde-Ausschusslehrring / AR M 45x1,5 Toleranz 6g LH

Artikel-Nr.: 500796
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Lehrenart Ausschusslehre (NO-GO)
Art Gewinde M
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindedurchmesser 45 mm
Toleranzfeld g
Toleranzgrad (Qualität) 6
Konfigurierbar nein
Produktart Gewinde-Lehrring
Inhalt Einzelteil
Norm DIN 2279 − 2299

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 500796
EAN / GTIN 4046122209118
Herstellernummer 500796
L-Nummer L40130 3611
Hersteller/verantwortliche Person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Ausschusslehrring / AR M 45x1,5 Toleranz 6g LH

Gewinde-Ausschusslehrring
Baumaße nach DIN 2299-1