Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Voziček za police s cevastim potisnim ročajem iz CNS (krom-nikljevo jeklo) in globoko vlečenimi policami CS (kromirano jeklo) s krožnim robom in zvočno absorpcijsko podlogo. Vogali za zaščito robov in odbojni valji. Nerjaveča kolesa v skladu z DIN 18867, del 8. 4 vrtljiva kolesa s pnevmatikami iz TPE, elastična in lahkotna, ne puščajo sledi. Pesta s krogličnimi ležaji, 2 vrtljivi kolesi z zavorami v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Dobavljeno je razstavljeno, enostavno samostojno sestavljanje. Nosilnost na polico 80 kg.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 150
Višine polic (mm): 230, 540, 850
Dolžina uporabne površine (mm): 800
Širina delovne površine (mm): 500
Celotna dolžina (mm): 870
Celotna širina (mm): 570
Skupna višina (mm): 950
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3