Naprava za prenos podatkov, maksimalno število priključenih naprav: 2

Št. art.: 498900 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

maksimalno število priključenih naprav Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Embalaža ohlapno
Smernica/oznaka oznaka CE
Napajanje brez napetostnega napajanja
Število priključljivih merilnih naprav maks. 2
Priključek za nožno stikalo da
Vrsta priključka vhod; izhod
Vrsta izdelka podatkovni vmesnik
Priključek Digimatic; RS232
Vrsta prenosa vtična povezava
Dolžina 80 mm
Širina 60 mm
Višina 30 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 498900 2
EAN/GTIN 2050001048233
Številka proizvajalca 63AAA038
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Za priključitev merilnih naprav s podatkovnim izhodom Digimatic prek vmesnika RS232 na računalnik. Podatke lahko prenašate s pomočjo nožnega stikala.

Dodatni pribor:

Nožno stikalo art. 498780 in podatkovni kabel art. 498870.