• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Přístroj k přenosu dat, Maximální počet připojitelných měřicích přístrojů: 2

Artiklové číslo: 498900 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální počet připojitelných měřicích přístrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal volné
Směrnice/označování Značka CE
Zásobování energií Žádné napájení
Počet připojitelných měřicích přístrojů max. 2
Přípojka nožního spínače ano
Typ připojení Vstup; Výstup
Druh produktu Datové rozhraní
Typ připojení Digimatic; RS232
Typ přenosu Konektorový spoj
Délka 80 mm
Šířka 60 mm
Výška 30 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 498900 2
EAN / GTIN 2050001048233
Číslo výrobce 63AAA038
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Pro připojení měřicích přístrojů s datovým výstupem Digimatic k PC pomocí rozhraní RS232. Data může převzít prost5ednictvím pedálu.

Zvláštní příslušenství:

Nožní spínač č. 493600 a datový kabel č. 498870.