• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Appareil de transmission de données, Nombre maximal d'instruments de mesure raccordables: 2

Réf.: 498900 2
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,06 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre maximal d'instruments de mesure raccordables Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage En vrac
Directive / Marquage marquage CE
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Nombre d’instruments de mesure raccordables max. 2
Raccordement commande au pied oui
Type de raccordement entrée; sortie
Type de produit interface de données
Connexion Digimatic; RS232
Type de transmission connexion
Longueur 80 mm
Largeur 60 mm
Hauteur 30 mm

Identification et classification

Référence article 498900 2
EAN / GTIN 2050001048233
Réf. fabricant 63AAA038
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Pour le raccordement d’instruments de mesure avec sortie de données Digimatic via le port RS232 d’un PC. Exportation des données également possible via une commande au pied.

Accessoire(s):

Commande au pied 498780 et câble de données 498870.