Nožno stikalo za naprave za prenos podatkov

Št. art.: 498780
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
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
Embalaža ohlapno
Napajanje brez napetostnega napajanja
Dolžina kablov 2 m; 3 m
Vrsta izdelka Nožna stikala
Dolžina 93 mm
Širina 80 mm
Višina 55 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 498780
EAN/GTIN 4946368201603
Številka proizvajalca 937179T
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Primerno za: