Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Merilnik hrapavosti površine, Tip: PS1

Št. art.: 498845 PS1

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 498845 PS1
Številka proizvajalca 6910210
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Chropowatościomierz przenośny do wykonywania dokładnych i zgodnych z normą pomiarów chropowatości metodą profilową i dokumentowania. Z wbudowanym wzorcem kalibracji . Automatyczny wybór cut-off. Pamięć 15 profili i 20000 wartości pomiarowych. Filtr fazowy Gaussa zgodny z DIN EN ISO 16610-21 (zastąpiła DIN EN ISO 11562). Możliwość wyboru do 5 pojedynczych odcinków.

Wykonanie - ilustracja:

Bezpośrednie wybieranie parametrów
Ra, Rz.
Przycisk dowolnie programowalny .
Bezpośredni dostęp do jednego z 30 parametrów
Interfejs USB
PS1 jest rozpoznawany bez sterownika
Przycisk start, z prawej i z lewej strony.
Łatwa obsługa dla osób prawo- i leworęcznych
Czujnik (2 µm) ze zdejmowaną osłoną.
Pomiar ze znormalizowanym naciskiem mierniczym 0,7 mN
Wbudowany wzorzec kalibracyjny.
Nie jest potrzebny zewnętrzny wzorzec kalibracyjny (zgłoszono do opatentowania)
Duży wyświetlacz.
Wszystkie informacje na pierwszy rzut oka.

Zaleta:

• bezbłędna obsługa dzięki ustawieniom zgodnym z normami 
• włączenie i natychmiastowy pomiar - intuicyjnie, bez szkolenia 
• 3 parametry bezpośrednio, jednym naciśnięciem przycisku, zintegrowane 25 parametrów.

W dostawie:

Zespół posuwu, trzpień standardowy, wzorzec chropowatości, fabryczne świadectwo kalibracji, mechanizm regulacji wysokości, osłona trzpienia, ładowarka / zasilacz, instrukcja obsługi, torba z pasem na ramię i mocowaniem do paska, kabel mini-USB.

Wyp. dodatkowe:

przyrząd zamienny lub specjalny nr 499004, przedłużka przyrządu nr 499008.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript