{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Nazivna napetost | 6 V | |
| Število vključenih akumulatorjev | 0 kos | |
| Zamenljiv akumulator | Da | |
| Vrsta akumulatorja | nikelj-metalhidrid (NiMH) | |
| Možnost ponovnega polnjenja | da | |
| Oznaka proizvajalca | DP-1 VA | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Napajanje | akumulatorsko napajanje; omrežno napajanje | |
| Število pomnilniških mest | 1.000 | |
| Priključek | vhod; izhod; izhod | |
| vrsta izdelka | Tiskalniki podatkov | |
| Vmesnik | Digimatic; RS232C; USB | |
| Dolžina | 280 mm | |
| Širina | 280 mm | |
| Višina | 100 mm |
| Številka izdelka | 498701 DP1VA | |
| EAN/GTIN | 4946368728476 | |
| Številka proizvajalca | 264-505D | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |