• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.
Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Miniprocessor/tiskalnik DP-1 VR, Tip: DP1VR

Št. art.: 498700 DP1VR

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 498700 DP1VR
EAN/GTIN 4946368429625
Številka proizvajalca 264-504-5D
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Hiter, tih podatkovni tiskalnik. Veliki, dobro čitljivi pisalni znaki. Časovno krmiljeno zajemanje merilnih vrednosti (funkcija ure). Podatkovni pomnilnik za 9999 vrednosti. Zelo kompakten in obstojen papir za termično tiskanje. Pričetek tiskanja s pritiskom na gumb. Možnost napajanja prek omrežnega napajalnika 6 V, akumulatorjev ali baterij.
Podatki za tiskanje:merilni podatki; podatki so v redu/niso v redu, število podatkov, min./maks. vrednost, območje; srednja vrednost, standardno odstopanje, število izmetnih kosov, odstotek izmetnih kosov, indeks zmožnosti obdelave, histogram, meja posega; datum in čas.

Uporaba:

Zajemanje, tiskanje ali statistično ovrednotenje merilnih podatkov majhnih merilnih naprav z vmesnikom Digimatic.

Obseg dobave:

Vključno z 1 zvitkom termičnega papirja, nosilnim pasom in omrežnim adapterjem.

Dodatni pribor:

Termični papir art. 498710, nožno stikalo art. 498780. Akumulatorji (4 kosi) art. 081570 vel. LR6, baterije (4 kosi) art. 081555
vel. LR6.

Pazi:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.