Sonda za merjenje magnetnega polja, Stopinja: 90

Št. art.: 496972 90
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Stopinja Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Masa 0,045 kg
Smer pogleda maks. 90 stopinj
Vrsta izdelka sonda

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 496972 90
EAN/GTIN 2050002080782
Številka proizvajalca 3873.101
Proizvajalec/odgovorna oseba Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 Wuppertal, Deutschland, www.karldeutsch.de

Opis

Izvedba:

Robustne merilne sonde z 0° in 90° merilno glavo za optimalno prilagoditev na geometrijske pogoje. Merilne sonde so zaradi proti parafinu odporne izvedbe posebej odporne pri preverjanju razpok s testnimi pripomočki na osnovi olja.