Sonde zur Magnetfeldmessung, Grad: 90

Artikel-Nr.: 496972 90
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Grad Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht 0,045 kg
Blickrichtung max. 90 Grad
Produktart Sonde

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 496972 90
EAN / GTIN 2050002080782
Herstellernummer 3873.101
Hersteller/verantwortliche Person Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 Wuppertal, Deutschland, www.karldeutsch.de

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Messsonden mit 0°- und 90°- Messkopf zur optimalen Anpassung an die geometrischen Verhältnisse. Die paraffinbeständige Ausführung macht die Messsonden besonders widerstandsfähig bei der Rissprüfung mit ölbasierten Prüfmitteln.