Sonda per misurazione campo magnetico, Grado: 90

Codice art.: 496972 90
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 3-4 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Grado Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Peso 45 g
Tipo di prodotto Sonda di misura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 496972 90
copia
EAN / GTIN 2050002080782
copia
Codice del produttore 3873.101
copia
Produttore/persona responsabile Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 WUPPERTAL, Deutschland, www.karldeutsch.de

Descrizione

Esecuzione:

Robuste sonde di misura con testina a 0° e 90° per un miglior adattamento alle condizioni geometriche. L'esecuzione resistente alla paraffina rende queste sonde di misura particolarmente resistenti in caso di prova di rottura eseguita con strumenti di controllo a base di olio (disponibili su richiesta).