Kontrolní hlava, Typ: PB10

Artiklové číslo: 496954 PB10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce PB10
Zásobování energií Žádné napájení
Měřená hodnota od, Kovové materiály 0,5 mm
Měřená hodnota do, Kovové materiály 25 mm
Princip měření, Kovové materiály Ultrazvukové měření
Druh produktu Kontrolní hlava
Měřená hodnota pro Kovové materiály
Měřicí technika žádné zobrazení
Materiál krytu plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 496954 PB10
EAN / GTIN 2050001736918
Číslo výrobce 1465.671
Výrobce/odpovědná osoba Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 Wuppertal, Deutschland, www.karldeutsch.de

Popis

Vhodné pro:

Karl Deutsch tloušťkoměry stěny č. 496950.