Opis:
- Brezkrtačni motor POWERSTATE® za visoko zmogljivost rezanja do 32 m v 19 mm OSB plošče z enim polnjenjem akumulatorja 5,0 Ah
- REDLINK PLUS® elektronika zagotavlja napredno digitalno zaščito pred preobremenitvijo stroja in akumulatorja ter vzdržuje stalno moč pod obremenitvijo
- REDLITHIUM® akumulator ponuja popolnoma usklajeno zasnovo, napredna elektronika in prenos energije brez izgub za dolgo življenjsko dobo in vzdržljivost
- Sistem hitre menjave rezil FIXTEC® za hitro menjavo rezil brez uporabe orodja
- 5-stopenjska nastavitev hoda nihala za visoko zmogljivost rezanja
- Ombide-handed on/off switch omogoča uporabo v različnih položajih
- Baterija REDLITHIUM® ponuja popolnoma usklajeno obliko, napredno elektroniko in prenos energije brez izgub za dolgo življenjsko dobo in vzdržljivost
- Sistem hitre menjave rezil FIXTEC® za hitro menjavo rezil brez uporabe orodja
- 5-stopenjska nastavitev hoda nihala za visoko zmogljivost rezanja stikalo omogoča uporabo v različnih položajih
- 6 nastavitev hitrosti z mehkim zagonom
- 3500 udarcev na minuto za čiste reze in zmanjšane vibracije
- Funkcija puhala zagotavlja dobro vidno linijo reza
- LED osvetlitev delovnega območja
- Plastični drsni podplat za zaščito površine materiala
- Na voljo je 1 x žagin list, Adapter za odsesavanje prahu, pokrov za prah, zaščita pred drobci, plastični drsni podplat
- 100 % sistemsko združljiv z izdelki MILWAUKEE™-M18®
Lastnosti:
- Vključena baterija: Ni priloženih baterij
- Baterija: Li-ion
- Kapaciteta baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
- Sistem baterij: M18
- Število baterij/polnilnih baterij: 0
- Vrsta baterij/polnilnih baterij: Li-ion
- Po tehnologiji: Gorivo
- Dodana: HD Box
- Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 2,8 (M18 B5)
- Teža z baterijskim paketom: 2,8
- Vključen polnilnik: Polnilnik ni vključen
- Na voljo je polnilna postaja: Ne
- Maks. delovno območje za aluminij/meden/plastiko: 19
- Maks. Moč rezanja v aluminiju [mm]: 19
- Maks. Globina rezanja v les [mm]: 100
- Maks. Globina reza v jeklu [mm]: 10
- Varianta izdelka: M18 FBJS-0X
- Napetost [V]: 18
- Standardna oprema: 1 x žagin list, adapter za odsesavanje prahu, pokrov za prah, zaščita pred drobci, plastični drsni podplat
- Globina reza (v les): 100
- Globina reza (v pločevino iz jekla, 400 N/mm²): 10
Obseg dobave:
HD Box, 1 x žagin list, adapter za odsesavanje prahu, pokrov za prah, zaščita pred drobci, plastična podloga za drsenje