M18FBJS-0X snoerloze legpuzzel

Artikelnummer: 4933464799
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933464799
EAN/GTIN 4058546227449
Nummer fabrikant 4933464799
L-nummer L00800 163

Omschrijving

Omschrijving:

  • Koolborstelloze POWERSTATE® motor voor hoge zaagprestaties tot 32 m in 19 mm OSB-panelen op slechts één 5,0 Ah acculading
  • REDLINK PLUS® elektronica biedt geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waardoor het vermogen constant blijft onder belasting
  • REDLITHIUM® accu biedt perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor een lange levensduur en duurzaamheid
  • FIXTEC® snelwisselsysteem voor snel en zonder gereedschap wisselen van messen
  • 5-positie pendelslaginstelling voor hoge zaagprestaties
  • Aan/uit-schakelaar met zijdehand maakt gebruik in veel verschillende posities mogelijk
  • De REDLITHIUM® accu biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor een lange levensduur en duurzaamheid
  • FIXTEC® snelwisselsysteem voor snel en zonder gereedschap wisselen van messen
  • 5-positie pendelslaginstelling voor hoge zaagprestaties schakelaar maakt gebruik in veel verschillende standen mogelijk
  • 6 snelheidsinstellingen met zachte aanloop
  • 3500 slagen per minuut voor schone zaagsneden en minder trillingen
  • Chip blower functie zorgt voor een goed zichtbare zaaglijn
  • LED verlichting van het werkgebied
  • Plastic glijzool om het materiaaloppervlak te beschermen
  • Geleverd met 1 x zaagblad, Adapter voor stofafzuiging, stofkap, splinterbescherming, kunststof glijzool
  • 100 % systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productreeks

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Per technologie: Brandstof
  • Geleverd: HD Box
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 2,8 (M18 B5)
  • Gewicht met accu: 2,8
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Laadstation beschikbaar: Nee
  • maximaal werkbereik voor aluminium/koper/kunststof: 19
  • Max. Zaagcapaciteit in aluminium [mm]: 19
  • Max. Zaagdiepte in hout [mm]: 100
  • Max. Zaagdiepte in staal [mm]: 10
  • Productvariant: M18 FBJS-0X
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: 1 x zaagblad, adapter voor stofafzuiging, stofkap, spaanbescherming, kunststof glijzool
  • Zaagdiepte (in hout): 100
  • Zaagdiepte (in plaatstaal, 400 N/mm²): 10

Levering:

HD box, 1 x zaagblad, adapter voor stofafzuiging, stofkap, splinterbescherming, kunststof schuifzool

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires