Opis:
- Zmogljiv udarni Sveder 1020 W z dvostopenjskim menjalnikom
- Elektronika z regulacijo hitrosti in desno-levo vrtenje
- Sistem proti vibracijam AVS in ročaj z mehko oprijemno blazinico
- Trdno kovinsko ohišje menjalnika
- Direktno držalo bitov zmanjša dolžino in težo za večjo priročnost pri vijačenju
- Brezplačna sklopka
- Kovinsko hitrovpenjalno držalo Svedera z 1, Razpon vpenjanja od 5 do 13 mm
- Vodilni kabel 4 m
- Odstavek za vrtanje v les in kovino
- Razpon dobave: Zaustavitev globine vrtanja
Lastnosti:
- Premer vrtalnika za beton: 22
- Premer vrtalnika za les: 40
- Premer vrtalnika za jeklo: 16
- Smer vrtalnega vpenjalca [mm]: 13
- Dodana oprema: Teža [kg]: 3,0
- Potrošnja energije [W]: 1020
- Maks. Premer vrtanja v beton [mm]: 22
- Maks. Premer vrtanja v les [mm]: 40
- Maks. Premer vrtanja v jeklo [mm]: 16
- Maks. razpon vpenjala: 13
- Maks. Hitrost udarcev [min_1]: 40.000
- Varianta izdelka: PD2E 24 R
- Standardna oprema: 4 m omrežnega kabla, kovinsko hitrovpenjalno vpenjalno držalo 13 mm, dodatni ročaj z globinskim omejevalnikom vrtanja, kovček
Obseg dobave:
Mrežni kabel 4 m, kovinsko hitrovpenjalno vpenjalno držalo 13 mm, dodatni ročaj z omejevalnikom globine vrtanja, transportni kovček.