• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Taladro de impacto PD2E24R

Número de artículo: 4933419595
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
Tipo de producto Taladradora de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933419595
EAN / GTIN 4002395238651
Número del fabricante 4933419595
Número L L00820 283

Descripción

Descripción:

  • Potente motor de 1020W
  • Electrónica con velocidad variable e inversión de giro
  • AVS (Sistema Antivibración) y empuñadura ergonómica Softgrip para hacer más cómodo el uso al usuario
  • Caja de engranajes metálico para una gran durabilidad
  • Recepción de punta directa que reduce el peso y la longitud para una mejor visibilidad durante la conducción del tornillo
  • Embrague de seguridad para proteger al usuario
  • Portabrocas automático de 1.5 - 13mm
  • Cable de 4m

Característica:

  • Diámetro del taladro para hormigón: 22
  • Diámetro del taladro para madera: 40
  • Diámetro del taladro para acero: 16
  • Rango del portabrocas [mm]: 13
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso [kg]: 3,0
  • Consumo eléctrico [W]: 1020
  • Máx. Diámetro de perforación en hormigón [mm]: 22
  • Diámetro máx. de perforación en madera [mm]: 1020 Diámetro de perforación en madera [mm]: 40
  • Diámetro máx. de perforación en acero [mm]: 40 Diámetro de perforación en acero [mm]: 16
  • Vano máx. del portabrocas: 13
  • Velocidad máx. de impacto [min_1]: 10 Velocidad de impacto [min_1]: 40.000
  • Variante de producto: PD2E 24 R
  • Equipamiento de serie: cable de red de 4 m, portabrocas rápido metálico de 13 mm, empuñadura adicional con tope de profundidad de perforación, maletín de transporte

Volumen de suministro:

Cable de red de 4 m, portabrocas metálico sin llave de 13 mm, mango adicional con tope de profundidad de perforación, maletín de transporte.