Lamelni brusni disk Alu SLC50/115 K40

Št. art.: 4932479089
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Pahljačasti brus

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932479089
EAN/GTIN 4058546368838
Številka proizvajalca 4932479089
L-število L00800 2817

Opis

Opis:

  • Optimalno za aluminij, neželezne kovine in les
  • Posebna prevleka rezil preprečuje zamašitev diska pri brušenju aluminija, neželeznih kovin in lesa
  • Samodejno obrezovanje podloge: omogoča popolno uporabo diska do zadnjega zrna
  • Izdelano v Nemčiji
  • Enota naročila 10 kosov.

Lastnosti:

  • Premer vrtine [mm]: 22,2
  • Premer diska: 115
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: FLAP DISC ALU SLC50/115mm G40 - 1 kos
  • Premer diska [mm]: 115