Csiszolótárcsa alumínium SLC50/115 K40

Cikkszám: 4932479089
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lamellás csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932479089
EAN / GTIN 4058546368838
Gyártó száma 4932479089
L-szám L00800 2817

Leírás

Leírás:

  • Optimal alumínium, színesfémek és fa csiszolásához
  • A lamellák speciális bevonata megakadályozza a tárcsa eltömődését alumínium, színesfémek és fa csiszolásakor
  • Szabályozó hátlap: lehetővé teszi a tárcsa teljes használatát az utolsó szemcséig
  • Németországi gyártmány
  • Készletegység 10 db
Készletegység 10 db

Jellemző:

  • Búrátmérő [mm]: 22,2
  • Tárcsa átmérője: 115
  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: FLAP DISC ALU SLC50/115mm G40 - 1db
  • Tárcsa átmérője [mm]: 115