Široko dlo SDS-Max 380x50mm SLEDGE

Št. art.: 4932478268
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Sekač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932478268
EAN/GTIN 4058546344450
Številka proizvajalca 4932478268
L-število L00800 1643

Opis

Opis:

  • Do 2-krat daljša življenjska doba orodja v primerjavi s standardnimi dletom
  • Samodejno ostrenje konice dleta
  • Izredno dolga delovna dolžina za večji odvzem materiala
  • Zabrušena konica dleta ostane dlje ostra in zmanjšuje zatikanje
  • Narejeno v Nemčiji

Lastnosti:

  • Dolžina [mm]: 380
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: SDS-Max Sledge 2 široka dleta samoostrilna 380 x 50 mm - 1 kos