SDS+ podaljšek 300 mm

Št. art.: 4932471153
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932471153
EAN/GTIN 4058546287818
Številka proizvajalca 4932471153
L-število L00800 731

Opis

Opis:

  • Univerzalni podaljški SDS-Plus za vrtalna kladiva SDS-Plus
  • Sistem priključitve Click & Connect brez uporabe orodja
  • Prilega se vsem vrtalnim kladivom in vrtalnim kladivom SDS-Plus
  • Idealno za vrtanje okoli ovir, kot so položene cevi ali vrtanje nad glavo
  • Omogoča vrtanje globokih lukenj, npr
  • za ojačitev, brez nakupa dražjih dolgih vrtalnih kladiv

Lastnosti:

  • Dolžina [mm]: 300
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: SDS- Plus podaljšek - 300 mm
  • Količina: 1
  • Priključek: SDS-Plus