Rallonge SDS+ 300 mm

Réf.: 4932471153
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
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932471153
EAN / GTIN 4058546287818
Réf. fabricant 4932471153
Article hors catalogue L00800 731

Description

Description:

  • Extensions universelles SDS-Plus pour étendre la portée des forets SDS-Plus
  • Système sans outils click & connect
  • Compatible avec tous les perforteurs et forêts SDS-Plus
  • Optimal pour percer en zones confinées et pour perçer au plafond
  • Permet le forage de trous profonds
  • Par rexemple perçage dans béton armé sans avoir à acheter un foret long et coûteux

Caractéristique(s):

  • Longueur [mm] : 300
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : SDS- Plus Extension - 300 mm
  • Quantité : 1
  • Réception de la queue : SDS-Plus