Disk za rezanje kovin 230x3 mm PRO+

Št. art.: 4932451494
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
  • Koraki naročila: 25 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932451494
EAN/GTIN 4002395161362
Številka proizvajalca 4932451494
L-število L00800 4458

Opis

Opis:

  • Lastnosti: Srednje trdo rezalno kolo z dobrimi rezalnimi lastnostmi in visoko zmogljivostjo
  • Uporaba: Idealno za rezanje srednje debelega mehkega jekla, ravnega jekla, armaturnega jekla in armaturnih palic

Lastnosti:

  • Premer vrtine [mm]: 22,2
  • Premer podložke: 230
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: SC 41 / 230 x 3 x 22 mm - 25 kosov
  • Premer podložke [mm]: 230
  • Standardna oprema: WSLB 230 X, WSL 230, WSB 230 S