Fémvágó korong 230x3 mm PRO+

Cikkszám: 4932451494
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932451494
EAN / GTIN 4002395161362
Gyártó száma 4932451494
L-szám L00800 4458

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazás: ideális közepes vastagságú lágyacél, síkacél, betonacél és betonacél vágására
  • Tulajdonságok: közepesen kemény vágókorong jó vágási tulajdonságokkal és nagy teljesítménnyel

Jellemző:

  • Búrátmérő [mm]: 22,2
  • Tárcsa átmérője: 230
  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: SC 41 / 230 x 3 x 22 mm - 25 db
  • Tárcsa átmérője [mm]: 230
  • Szokásos felszerelés: WSLB 230 X, WSL 230, WSB 230 S