Kovinski rezalni disk 115x1,5 mm Contr.

Št. art.: 4932451476
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 50 Kosov
  • Koraki naročila: 50 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932451476
EAN/GTIN 4002395163274
Številka proizvajalca 4932451476
L-število L00800 2699

Opis

Opis:

  • Uporaba: zelo tanek disk za rezanje jekla brez žvepla in jekla
  • Idealen za rezanje visoko legiranega in kislinsko odpornega jekla, mehkega jekla in orodnega jekla
  • Ni primerno za nerjavno jeklo

Lastnosti:

  • Premer vrtine [mm]: 22,2
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: SCS 41 / 115 x 1,5 x 22 mm Contractor series - 50 kosov