Fémvágó korong115x1,5 mm Contr.

Cikkszám: 4932451476
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932451476
EAN / GTIN 4002395163274
Gyártó száma 4932451476
L-szám L00800 2699

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazás: Acél és kénmentes extra vékony fémvágó korong acélhoz
  • Ideális a magasan ötvözött és saválló acél, lágyacél és szerszámacél vágásához
  • Nem alkalmas rozsdamentes acélhoz

Jellemző:

  • Búrátmérő [mm]: 22,2
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: SCS 41 / 115 x 1,5 x 22 mm Contractor sorozat - 50 db