Dia.disk AUDD 150mm-1 kos

Št. art.: 4932399825
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932399825
EAN/GTIN 4002395364800
Številka proizvajalca 4932399825

Opis

Opis:

  • AUDD je posebej primeren za trde do mehke/abrazivne materiale, najboljši delovni rezultati pa se dosežejo v normalno utrjenem betonu in splošnih gradbenih materialih

Lastnosti:

  • Premer vrtine [mm]: 22,23
  • Premer diska: 150
  • Premer kolesa: 150
  • Maks. širina rezanja: 2. 6
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: AUDD 150 mm - 1 kos
  • Velikost kolesa , premer kolesa: 150
  • Premer kolesa [mm]: 150
  • Širina reza [mm]: 2,6