• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Trennscheibe SPEEDCROSS AUDD150

Artikel-Nr.: 4932399825
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932399825
EAN / GTIN 4002395364800
Herstellernummer 4932399825

Beschreibung

Beschreibung:

  • AUDD ist besonders geeignet für harte bis weiche/abrasive Materialien, beste Arbeitsergebnisse werden bei normal gehärtetem Beton und allgemeinen Baumaterialien erzielt

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.23
  • Durchmesser der Scheibe: 150
  • Durchmesser des Rads: 150
  • max. Schnittbreite: 2.6
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: AUDD 150 mm - 1 pc
  • Radgröße , Scheibendurchmesser: 150
  • Scheibendurchmesser [mm]: 150
  • Schnittbreite [mm]: 2.6