Diamantni disk HUDD 150mm-1pc

Št. art.: 4932399821
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932399821
EAN/GTIN 4002395364763
Številka proizvajalca 4932399821

Opis

Opis:

  • Hitro, stabilno, z nizkimi vibracijami
  • Univerzalna uporaba v širokem spektru materialov
  • Razdelitev na 2 različni področji uporabe
  • 10 mm visoki segmenti za dolgo življenjsko dobo
  • Lasersko varjeni segmenti za 100 % varnost uporabnika
  • Nizke vibracije
  • Področja uporabe: Diamantne rezalne plošče Speedcross se lahko uporabljajo univerzalno
  • Dimantna rezalna plošča Speedcross HUDD dosega najboljše delovne rezultate v zelo trdih do srednje trdih materialih
  • Čim trši je material, tem boljša je zmogljivost rezanja
  • Diamantni rezalni disk AUDD je posebej primeren za trde do mehke/abrazivne materiale
  • AUDD dosega najboljše rezalne zmogljivosti v normalno trdem betonu ali splošnih gradbenih materialih

Lastnosti:

  • Premer vrtine [mm]: 22,23
  • Premer diska: 150
  • Premer kolesa: 150
  • Maks. širina rezanja: 2. 6
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: HUDD 150 mm - 1 kos
  • Velikost kolesa , premer diska: 150
  • Premer diska [mm]: 150
  • Širina reza [mm]: 2,6