Disque diamant SPEEDCROSS HUDD150

Réf.: 4932399821
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932399821
EAN / GTIN 4002395364763
Réf. fabricant 4932399821

Description

Description:

  • Lame universel pour différents matériaux
  • Classé dans deux catégories pour une durée de vie maximale
  • Segments de 10 mm pour assurer une longévité et une durée de vie accrue
  • Segments soudés au laser pour de meilleures performances
  • Basse vibration
  • Les disques diamant Speedcross sont des disques universels, mais leurs performances sont adaptées aux matériaux travaillés
  • Les disques HUDD sont optimisés pour matériaux très durs
  • Plus dure sera la surface, meilleures seront les performances
  • Les disques AUDD, sont adaptés aux matériaux abrasifs, leurs performances sont maximales dans les bétons à dureté standard

Caractéristique(s):

  • Diamètre du trou [mm] : 22.23
  • Diamètre du disque : 150
  • Diamètre de la roue : 150
  • Largeur de coupe maxi : 2. 6
  • Contenu du paquet : 1
  • Choix du produit : HUDD 150 mm - 1 pc
  • Dimension de la roue , Diamètre du disque : 150
  • Diamètre du disque [mm] : 150
  • Largeur de coupe [mm] : 2.6