SDS+ TCT rezalnik za jedro 65 mm-1 kos

Št. art.: 4932399295
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Centrirni sveder

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932399295
EAN/GTIN 4002395359097
Številka proizvajalca 4932399295
L-število L00800 2243

Opis

Opis:

  • Vsebina: udarni sveder, odporen na udarce, pritrdilna gred SDS-Plus 105 mm, sredinski Sveder Ø 8 x 120 mm in šesterokotni ključ

Lastnosti:

  • Delovna dolžina [mm]: 50
  • Vsebina: udarni vrtalnik, odporen na udarce, stožčasto rezilo SDS-plus 105 mm, karbidni sredinski vrtalnik 8 x 120 mm in šestiložni ključ
  • Dolžina [mm]: 50
  • Vsebina pakiranja: 4
  • Varianta izdelka: SDS-Plus TCT Core Cutter Set 65 mm - 1 kos
  • Standardna oprema: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 3500 X, PN 3500, PN 3000 XN2, PN 3000 X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 R2, PN 2200 RX, PN 2200 R, BBH 24