SDS+ TCT Core Cutter 65mm-1 buc.

Cod articol: 4932399295
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Burghiu de centrare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932399295
EAN / GTIN 4002395359097
Număr producător 4932399295
L-Număr L00800 2243

Descriere

Descriere:

  • Conține: burghiu de impact rezistent la ciocane, ax de montare SDS-Plus 105 mm, burghiu central Ø 8 x 120 mm și cheie hexagonală

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 50
  • Conținut: burghiu de impact rezistent la ciocane, tijă conică SDS-plus 105 mm, burghiu central din carbură 8 x 120 mm și cheie hexagonală
  • Lungime [mm]: 50
  • Conținut pachet: 4
  • Variantă de produs: Set de freze de carotare SDS-Plus TCT 65 mm - 1 buc
  • Echipament standard: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 3500 X, PN 3500, PN 3000 XN2, PN 3000 X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 R2, PN 2200 RX, PN 2200 R, BBH 24