{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število vključenih akumulatorjev | 4 kos | |
| Vrsta akumulatorja | litij-ion (Li-Ion) | |
| Serija | VTecX | |
| Oznaka proizvajalca | Video-Endoskop VTec X | |
| Embalaža | Kovčki | |
| Napajanje | akumulatorsko napajanje; omrežno napajanje | |
| Kot maks. | 360 stopinj | |
| Stikalo za vklop/izklop | Da | |
| Senzor kamera | CMOS | |
| Prikaz | TFT Touchscreen | |
| Ločljivost prikazovalnika | 1920 × 1080 px | |
| Velikost zaslona | 5,5 col | |
| Dolžina sonde | 1.000 mm | |
| Premer sonde | 6,1 mm | |
| Ločljivost kamere | 1920 × 1080 px | |
| Smer pogleda maks. | 90 stopinj | |
| Kot odprtine slike min. | 90 stopinj | |
| Kot odprtine slike maks. | 100 stopinj | |
| Osredotočena globinska ostrina min. | 7 mm | |
| Osredotočena globinska ostrina maks. | 80 mm | |
| Vir svetlobe | lED-svetilka | |
| Vrsta izdelka | endoskop |
| Številka izdelka | 492829 1000 | |
| EAN/GTIN | 2050002080690 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 SPAICHINGEN, Deutschland, www.endoindustrial.com |