{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de batteries incluses | 4 pc. | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Série | VTecX | |
| Référence fabricant | Video-Endoskop VTec X | |
| Emballage | coffret/valise | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie; fonctionnement sur secteur | |
| Inclinaison max. | 360 degré | |
| Interrupteur marche/arrêt | oui | |
| Capteur caméra | CMOS | |
| Affichage | TFT Touchscreen | |
| Résolution d’affichage | 1920×1080 px | |
| Taille affichage | 5,5 pouce | |
| Longueur sonde | 1 000 mm | |
| Diamètre sonde | 6,1 mm | |
| Résolution caméra | 1920×1080 px | |
| Direction de visée max. | 90 degré | |
| Angle d’ouverture d’image min. | 90 degré | |
| Angle d’ouverture d’image max. | 100 degré | |
| Profondeur de champ au point min. | 7 mm | |
| Profondeur de champ au point max. | 80 mm | |
| Source de lumière | lampes à LED | |
| Type de produit | endoscope |
| Référence article | 492829 1000 | |
| EAN / GTIN | 2050002080690 | |
| Fabricant/personne responsable | ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 Spaichingen, Deutschland, www.endoindustrial.com |