Video endoskop VTec X s sondo, ⌀ 6,1 mm, Dolžina sonde: 8000mm

Št. art.: 492829 8000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina sonde (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih akumulatorjev 4 kos
Vrsta akumulatorja litij-ion (Li-Ion)
Serija VTecX
Oznaka proizvajalca Video-Endoskop VTec X
Embalaža Kovčki
Napajanje akumulatorsko napajanje; omrežno napajanje
Kot maks. 360 stopinj
Stikalo za vklop/izklop Da
Senzor kamera CMOS
Prikaz TFT Touchscreen
Ločljivost prikazovalnika 1920 × 1080 px
Velikost zaslona 5,5 col
Dolžina sonde 8.000 mm
Premer sonde 6,1 mm
Ločljivost kamere 1920 × 1080 px
Smer pogleda maks. 90 stopinj
Kot odprtine slike min. 90 stopinj
Kot odprtine slike maks. 100 stopinj
Osredotočena globinska ostrina min. 7 mm
Osredotočena globinska ostrina maks. 80 mm
Vir svetlobe lED-svetilka
Vrsta izdelka endoskop

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 492829 8000
EAN/GTIN 2050002080744
Proizvajalec/odgovorna oseba ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 SPAICHINGEN, Deutschland, www.endoindustrial.com

Opis

Izvedba:

Video endoskop VTecX je bil razvit posebej za zahtevne pogoje uporabe v industrijskih okoljih. Izjemno robustno ohišje, odporno proti udarcem, je izdelano iz plastike, odporne proti kemikalijam. Robustno sondo iz volframovih pletenic, ki jo je mogoče upogibati v 4 smeri (360°), in robustne glave sonde iz nerjavnega jekla se lahko uporablja tudi v ekstremnih kontrolnih območjih. Upravljanje s krmilno palico omogoča intuitivno, preprosto in natančno krmiljenje sonde. Kamera s senzorjem HD CMOS v glavi sonde zagotavlja visoko hitrost sličic in ločljivost. HighPower-LED-svetlobni vir in visokozmogljivi svetlobni vodnik z optičnimi vlakni zelo dobro osvetljujeta območje pregleda in razkrivata celo drobne podrobnosti.
Vidni kot preklopite z 0° na 90° s preprostim pritiskom gumba.

Prednosti:

  • Zelo svetel 5,5-palčni zaslon na dotik polne visoke ločljivosti (16:9, 1920 x 1080 px) za ostre slike in jedrnato analizo škode.
  • Senzor CMOS visoke ločljivosti za slike v polni visoki ločljivosti.
  • Ohišje, odporno na udarce, iz plastike, odporne na obrabo in kemikalije.
  • Krmilna palica z intuitivnim in natančnim upravljanjem.
  • Robustna sonda z nagibom v štiri smeri (360°) iz volframovega pletiva in s trdno glavo iz nerjavnega jekla.
  • Visoka kakovost slike s 360° nagibom.
  • Dolgi neprekinjeni pregledi zaradi splošno dostopnega paketa baterij. Delovanje tudi z omrežni napajalnikom.
  • Hiter prenos podatkov prek priključka mikro USB 2.0, mini HDMI in reže za pomnilniško kartico SD.
  • Visokozmogljiv LED-svetlobni vir in visoko zmogljivo optično vodilo poskrbita za izjemno osvetlitev.

Obseg dobave:

Transportni kovček, polnilnik za baterije, 4 x litij-ionska baterija, omrežni napajalnik, pomnilniška kartica SD, kabel USB, kabel mikro USB, kabel mini HDMI.