Togi endoskop, ⌀ 5,5 mm, Dolžina sonde: 300mm

Št. art.: 492776 300
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina sonde (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ sonde 5,5 mm
Smer gledanja 0 stopinj
Kot odpiranja slike 105 stopinj
Vrsta izdelka Endoskop

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 492776 300
EAN/GTIN 4067263130161
Proizvajalec/odgovorna oseba ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 SPAICHINGEN, Deutschland, www.endoindustrial.com

Opis

Izvedba:

Zaradi cevi iz nerjavnega jekla in visokokakovostne optike je še posebej primeren za zahtevno vsakodnevno industrijsko uporabo. Kovinski ročaj in posebna steklena površina omogočajo, da je endoskop izjemno odporen proti poškodbam in obrabi ter zagotavlja optimalno zaščito optike. Palični sistem leč zanesljivo zagotavlja jasne, ostre in svetle slike ter prepriča z največjo ostrino slike do roba pod najširšim možnim kotom gledanja. Smeri gledanja od 0° do 120° in koti odpiranja od 0° do 105° za širok spekter uporabe.

Prednosti:

  • Optimalna kakovost slike – jasna, ostra, svetla.
  • Natančna barvna reprodukcija slik.
  • Vgrajen optični svetlobni vodnik.
  • Tlačna upornost do +5 bar (v zraku).
  • Izjemna trdnost zaradi kovinskih gredi.
  • Odpornost na olja, goriva in topila.
  • Odpornost proti temperaturam do 150 °C (in več).
  • Na voljo v velikosti od 1,6 mm do 10 mm.
  • Majhen premer za ogled majhnih obdelovancev in dostope.

Dodatni pribor:

LED-svetlobni viri, objektiv, Hd-kamera, zaščitni ročaj.

Opomba:

Na zahtevo so na voljo dodatne sonde z vidnim kotom 0°–120° in zornim kotom 65°–105°. Na voljo so tudi različice s 340° vrtljivim optičnim steblom.