• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Endoscope rigide, ⌀5,5 mm, Longueur sonde: 300mm

Réf.: 492776 300
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur sonde (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ sonde 5,5 mm
Direction de visée 0 degré
Angle d'ouverture d'image 105 degré
Type de produit Endoscopes

Identification et classification

Référence article 492776 300
EAN / GTIN 4067263130161
Fabricant/personne responsable ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 SPAICHINGEN, Deutschland, www.endoindustrial.com

Description

Exécution:

Grâce aux tubes en acier spécial et aux optiques de haute qualité, ces endoscopes sont particulièrement adapté à un usage industriel dans des conditions difficiles. La tige métallique et la terminaison spéciale en verre rendent l’endoscope extrêmement résistant aux dommages et à l’usure et garantissent une protection optimale de l’optique. Le système de lentille permet d’obtenir en toute fiabilité des images claires, nettes et lumineuses et convainc par une netteté d’image maximale jusqu’en périphérie avec le plus grand angle d’ouverture d’image possible. Directions de visée de 0° à 120° et angles d’ouverture de 0° à 105° pour de nombreuses applications.

Avantage(s):

  • Qualité d’image optimale : clarté, netteté et luminosité.
  • Reproduction fidèle des couleurs.
  • Conducteur de lumière en fibre de verre intégré.
  • Résistance à la pression jusqu’à +5 bars (dans l’air).
  • Charge admissible maximale grâce aux tiges métalliques.
  • Résistance aux huiles, carburants et solvants.
  • Résistance aux chocs thermiques jusqu’à 150 °C (et plus).
  • Disponible dans la plage de 1,6 mm à 10 mm.
  • Petit diamètre pour observer les petites pièces et accès exigus.

Accessoire(s):

Sources de lumière à LED, objectif, caméra HD, tige de protection.

Remarque(s):

Autres sondes avec une direction de visée de 0° à 120° et un angle d’ouverture de 65° à 105° disponibles sur demande. Versions avec tige optique rotative à 340° également disponibles.
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
Connectez-vous