Ženska softshell jakna z visoko vidljivostjo S

Št. art.: 492625125300S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva high vis orange
Univerzalna velikost S
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 492625125300S
EAN/GTIN 7330509503058
Številka proizvajalca 492625125300S

Opis

Izvedba:


Glavni material
100-odstotni poliester, dvojna pletenina interlock, 290 g/m²

Žepi
Nahrbtni žepi z zadrgo
Prednji žepi z zadrgo

Podrobnosti
Visok ovratnik
D-obroč

Funkcionalnost
Ženski kroj

Reflex
50 mm širok prenosni odsevni trak

Prednje zapiranje
Trdna- plastična zadrga

Zaključek
Dolni rob nastavljiv z elastičnim trakom
Podaljšana manšeta z luknjo za palec in elastičnim robom

Opis:

  • Visoko vidna jakna z visokim ovratnikom, ki jo lahko nosite vse leto, kot drugi sloj pod jakno ali kot zunanji sloj - odvisno od vremena
  • Softshell jakna ima 50 mm široke odsevne prenose za večjo vidljivost ter elastične manšete in elastičen rob za dodatno udobje
  • Tudi prsni in sprednji žep sta na zadrgo, jakna ima robustno plastično dvosmerno sprednjo zadrgo
  • Certificirana po EN ISO 20471, razred XS-S 2, M->: Vrhunski motor, razred 3

Standard:

  • Combination Certification C ->M
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite